Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2909-4002911988336 Herst.-Nr.: 81013 EAN/GTIN: 4002911988336 |
| |
|
| | |
| 100 Bestecktaschen 23,5 cm x 7,3 cm bordeaux inklusive farbiger Bistro Serviette
Bestecktasche aus Papier mit farblich passender Bistro Serviette im aufgefaltetem Format von 40 x 32 cm
Die Bestecktasche schützt das Besteck und die Serviette hygienisch vor Schmutz.
( Besteck im Lieferumfang nicht enthalten )
- Maße: 23,5 x 7,3 cm - Farbe: bordeaux - mit Abdecklasche
Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert Weitere Informationen: | | Farbe: | bordeaux | Höhe: | 23,5 cm | Breite: | 7,3 cm | Gewicht: | 9,7 | Material: | Papier | Höhe der Einzelpackung: | 24 | Breite der Einzelpackung: | 39 | Tiefe der Einzelpackung: | 8 | Bruttogewicht der Einzelpackung: | 1093 | Professional: | Professional Produkt | Zertifikat: | FSC® MIX CREDIT |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2909 | | | | | | Frei Haus | ab € 112,50* | € 112,50* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,64* | € 137,96* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 111,25* | € 141,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2909 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | 1 Paket enthält 5 Packungen (€ 22,50* pro Packung) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2909 | | Versand: Lager 2909 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 45,00* | € 4,99* | | ab € 73,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 45,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|