Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragetaschen, Papier 35 cm x 26 cm x 12 cm weiss mit gedrehtem Tragegriff


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Tragetaschen, Papier 35 cm x 26 cm x 12 cm weiss mit gedrehtem Tragegriff
Tragetaschen, Papier 35 cm x 26 cm x 12 cm weiss mit gedrehtem Tragegriff
Tragetaschen, Papier 35 cm x 26 cm x 12 cm weiss mit gedrehtem Tragegriff
Tragetaschen, Papier 35 cm x 26 cm x 12 cm weiss mit gedrehtem Tragegriff
Artikel-Nr.:
     2909-4002911984116
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88411
EAN/GTIN:
     4002911984116
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
papiertragetaschen 26x12x35cm 80g
papier-tragetasche
25 Tragetaschen, Papier 35 cm x 26 cm x 12 cm weiss mit gedrehtem Tragegriff

Stabile Tragetaschen aus Papier mit gedrehtem Tragegriff

- Abmessungen: Höhe 35 cm, Breite 26 cm, Tiefe 12 cm
- Farbe: weiß
- Material: Kraftpapier
- Stärke: 80 g/m²
- Tragkraft bis maximal 7 kg

geeignet für Backwaren, Obst & Gemüse sowie jede Art von Food-to-go

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
35 cm
Breite:
26 cm
Gewicht:
35
Material:
Kraftpapier
Materialdicke:
80 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
6
Breite der Einzelpackung:
27
Tiefe der Einzelpackung:
45
Bruttogewicht der Einzelpackung:
884,6
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Weitere Suchbegriffe: papiertragetaschen weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 65,00*
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 6,50* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.