Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stumpenkerzen Ø 80 mm · 150 mm weiss mit Flachkopf


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Stumpenkerzen Ø 80 mm · 150 mm weiss mit Flachkopf
Stumpenkerzen Ø 80 mm · 150 mm weiss mit Flachkopf
Artikel-Nr.:
     2909-4002911980835
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82095
EAN/GTIN:
     4002911980835
Suchbegriffe:
Stumpenkerzen
stumpenkerzen weiß
stumpenkerzen
stumpenkerzen papstar
2 Stumpenkerzen Ø 80 mm · 150 mm weiss mit Flachkopf

2 Stumpenkerzen

- Durchmesser: 80 mm
- Höhe: 150 mm
- Brenndauer: ca. 70 Stunden

Produktzertifizierungen:
- RAL-Gütezeichen Kerzen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
150 mm
Durchmesser:
80 mm
Gewicht:
580
Material:
Paraffin
Höhe der Einzelpackung:
15
Breite der Einzelpackung:
16
Tiefe der Einzelpackung:
8
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1174,1
Zertifikat:
RAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 54,00*
1 Kartonage enthält 6 Packungen (€ 9,00* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.