Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxi Lichte Ø 57 mm · 19 mm weiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Maxi Lichte Ø 57 mm · 19 mm weiss
Maxi Lichte Ø 57 mm · 19 mm weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4002911980484
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     85739
EAN/GTIN:
     4002911980484
Suchbegriffe:
Jumboteelichter
Teelicht
teelicht
18 Maxi Lichte Ø 57 mm · 19 mm weiss

Maxi-Teelichte

- Durchmesser: 59 mm
- Höhe: 19 mm
- Brenndauer: ca. 8 Stunden

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
19 mm
Durchmesser:
57 mm
Gewicht:
33
Material:
Paraffin
Höhe der Einzelpackung:
5,9
Breite der Einzelpackung:
11,5
Tiefe der Einzelpackung:
17,3
Bruttogewicht der Einzelpackung:
596,3
Professional:
Professional Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 46,00*
1 Kartonage enthält 8 Packungen (€ 5,75* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.