Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Verpackungsbecher, PP eckig 0,6 cm x 8,1 cm x 10,8 cm transparent


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Deckel für Verpackungsbecher, PP eckig 0,6 cm x 8,1 cm x 10,8 cm transparent
Deckel für Verpackungsbecher, PP eckig 0,6 cm x 8,1 cm x 10,8 cm transparent
Deckel für Verpackungsbecher, PP eckig 0,6 cm x 8,1 cm x 10,8 cm transparent
Artikel-Nr.:
     2909-4002911969885
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     82049
EAN/GTIN:
     4002911969885
Suchbegriffe:
Einwegschalen-Deckel
Dressingbecher
Feinkostbecher
Portionsbecher
100 Deckel für Verpackungsbecher, PP eckig 0,6 cm x 8,1 cm x 10,8 cm transparent

Transparente Deckel aus PP (Polypropylen)

- Abmessungen: 8,1 x 10,8 cm
- passend zu Verpackungsbechern Art.-Nr. 82045, 82046, 82047, 82048


Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Form:
eckig
Höhe:
,6 cm
Breite:
8,1 cm
Gewicht:
2,1
Material:
PP
Höhe der Einzelpackung:
16,5
Breite der Einzelpackung:
18
Tiefe der Einzelpackung:
12
Bruttogewicht der Einzelpackung:
214,1
Professional:
Professional Produkt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
20
€ 4,99*
ab € 36,00*
€ 36,00*
8 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 26,31*
€ 37,87*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 36,00*
€ 42,84
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 3,60* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.