Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 40 m x 1,18 m rot


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 40 m x 1,18 m rot
Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 40 m x 1,18 m rot
Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 40 m x 1,18 m rot
Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 40 m x 1,18 m rot
Artikel-Nr.:
     2909-4002911965641
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     84190
EAN/GTIN:
     4002911965641
Suchbegriffe:
Tischläufer
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 40 m x 1,18 m rot

Tischdecke auf Rolle
aus PP-Vlies "soft selection"

Breite: 118 cm - Länge: 40 m
PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus
100 % Polypropylen

- weich wie Stoff
- reißfest, strapazierfähig und robust
- abwaschbar und feuchtigkeitsresistent
- verformt sich nicht durch Feuchtigkeit
- zu 100 % recyclebar
- Materialstärke: 50 g/m²
- farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection

Tischdecken aus PP-Vlies finden ihren Einsatz bei festlichen Veranstaltungen mit einer hochwertigen Tischdekoration, wie z. B. auf Hochzeiten, Geburtstagen, Jubiläen etc.

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Höhe:
40 m
Breite:
1,18 m
Gewicht:
2290
Material:
Vliesstoff
Materialdicke:
50 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
118
Breite der Einzelpackung:
12
Tiefe der Einzelpackung:
12
Bruttogewicht der Einzelpackung:
2487,3
Professional:
Professional Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 142,50*
1 Kartonage enthält 3 Packungen (€ 47,50* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.