Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection plus" 25 m x 1,18 m dunkelgrün


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection plus" 25 m x 1,18 m dunkelgrün
Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection plus" 25 m x 1,18 m dunkelgrün
Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection plus" 25 m x 1,18 m dunkelgrün
Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection plus" 25 m x 1,18 m dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     2909-4002911954164
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     84940
EAN/GTIN:
     4002911954164
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection plus" 25 m x 1,18 m dunkelgrün

Tischdecke auf Rolle "soft selection plus"
aus PP-Vlies mit PE-Beschichtung

Breite: 118 cm - Länge: 25 m
PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus
100 % Polypropylen

- weich wie Stoff
- reißfest, strapazierfähig und robust
- abwaschbar und wasserdicht
- verformt sich nicht durch Feuchtigkeit
- ideal auch für die Verwendung im Freien
- zu 100 % recyclebar
- Materialstärke: 70 g/m²
- farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection

Tischdecken aus PP-Vlies finden ihren Einsatz bei festlichen Veranstaltungen mit einer hochwertigen Tischdekoration, wie z. B. auf Hochzeiten, Geburtstagen, Jubiläen etc.

Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrün
Höhe:
25 m
Breite:
1,18 m
Gewicht:
2027
Material:
Vliesstoff
Materialdicke:
70 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
120
Breite der Einzelpackung:
10,5
Tiefe der Einzelpackung:
10,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
2222,7
Professional:
Professional Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 80,00*
1 Kartonage enthält 2 Packungen (€ 40,00* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.