Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischläufer, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 24 m x 40 cm rot


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Tischläufer, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 24 m x 40 cm rot
Tischläufer, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 24 m x 40 cm rot
Tischläufer, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 24 m x 40 cm rot
Tischläufer, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 24 m x 40 cm rot
Artikel-Nr.:
     2909-4002911945520
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     84322
EAN/GTIN:
     4002911945520
Suchbegriffe:
Tischläufer
tischläufer rot 24 meter
tischläufer rot
tischläufer vlies
Tischläufer, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 24 m x 40 cm rot

Tischläufer aus PP-Vlies auf Rolle "soft selection"
PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus
100 % Polypropylen

- Breite: 40 cm - Länge: 24 m
- Rolle in 20 Abschnitte à 120 cm perforiert
- Ideal zur Tischdekoration "Tête à Tête"
- weich wie Stoff
- reißfest, strapazierfähig und robust
- abwaschbar und feuchtigkeitsresistent
- verformt sich nicht durch Feuchtigkeit
- zu 100 % recyclebar
- Materialstärke: 50 g/m²
- mit Musterabschnitt als "Fühlprobe" am Rollenende
- farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection

- Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Höhe:
24 m
Breite:
40 cm
Gewicht:
409,6
Material:
Vliesstoff
Materialdicke:
50 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
10
Breite der Einzelpackung:
10
Tiefe der Einzelpackung:
41
Bruttogewicht der Einzelpackung:
482,1
Professional:
Professional Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 48,00*
1 Kartonage enthält 4 Packungen (€ 12,00* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.