Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerfood - Picker 7 cm "Flower"


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Fingerfood - Picker 7 cm "Flower"
Fingerfood - Picker 7 cm "Flower"
Fingerfood - Picker 7 cm "Flower"
Fingerfood - Picker 7 cm "Flower"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911936276
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84667
EAN/GTIN:
     4002911936276
Suchbegriffe:
Zahn-Stocher
Zahnhölzer
Zahnstocher
zahnstocher papstar
100 Fingerfood - Picker 7 cm "Flower"

Formschöne Fingerfood-Spieße in rot aus Bambus mit Blume

- Länge: 7 cm
- verpackt im Papptray mit transparenter Haube

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Höhe:
7 cm
Gewicht:
,43
Material:
Bambus
Höhe der Einzelpackung:
10,5
Breite der Einzelpackung:
10,5
Tiefe der Einzelpackung:
3,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
71
Professional:
Professional Produkt
Weitere Suchbegriffe: zahnhölzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 40,00*
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 4,00* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.