Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischdecke, Tissue "ROYAL Collection" 25 m x 1,18 m rot


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Tischdecke, Tissue "ROYAL Collection" 25 m x 1,18 m rot
Tischdecke, Tissue "ROYAL Collection" 25 m x 1,18 m rot
Tischdecke, Tissue "ROYAL Collection" 25 m x 1,18 m rot
Tischdecke, Tissue "ROYAL Collection" 25 m x 1,18 m rot
Tischdecke, Tissue "ROYAL Collection" 25 m x 1,18 m rot
Artikel-Nr.:
     2909-4002911935002
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81904
EAN/GTIN:
     4002911935002
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Tischdecke, Tissue "ROYAL Collection" 25 m x 1,18 m rot

Tischdecke aus 5-lagigem Tissue auf Rolle

- Breite: 118 cm
- Länge: 25 m
- mit stoffähnlicher, leinenartiger Prägung
- nicht feuchtigkeitsresistent
- mit Musterabschnitt als "Fühlprobe" am Rollenende
- Farben abgestimmt auf weitere Artikel
der PAPSTAR ROYAL Collection:
+ Servietten
+ Tischläufer
+ Mitteldecken
+ Leuchterkerzen
+ Tischsets

Die Tischdecken sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziert.

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Höhe:
25 m
Breite:
1,18 m
Gewicht:
2335
Material:
Tissue
Materialdicke:
85 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
11
Breite der Einzelpackung:
119
Tiefe der Einzelpackung:
11
Bruttogewicht der Einzelpackung:
2530,7
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT Svanen | Svanen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 116,00*
1 Kartonage enthält 4 Packungen (€ 29,00* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.