Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten, 3-lagig 1/8-Falz 33 cm x 33 cm "Good Morning"


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Servietten, 3-lagig 1/8-Falz 33 cm x 33 cm "Good Morning"
Servietten, 3-lagig 1/8-Falz 33 cm x 33 cm "Good Morning"
Servietten, 3-lagig 1/8-Falz 33 cm x 33 cm "Good Morning"
Servietten, 3-lagig 1/8-Falz 33 cm x 33 cm "Good Morning"
Servietten, 3-lagig 1/8-Falz 33 cm x 33 cm "Good Morning"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911929087
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82908
EAN/GTIN:
     4002911929087
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
250 Servietten, 3-lagig 1/8-Falz 33 cm x 33 cm "Good Morning"

Umweltfreundliche Frühstücks-Servietten
ein optisches Highlight für jeden Frühstückstisch

- Maße: 33 x 33 cm (aufgefaltet)
- 1/8 Falz (Buchfalz)
- Material: Tissue, 3-lagig
- Farbe: weiß - mit dekorativem Motiv und der Aufschrift "Good Morning"
- in der praktischen 250er Gastro-Packung

Die ideale Frühstücks-Serviette für Hotel, Gastronomie und Pensionen

Synonym: Breakfast Servietten

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Höhe:
33 cm
Breite:
33 cm
Gewicht:
5,25
Material:
Tissue
Materialdicke:
45 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
16,5
Breite der Einzelpackung:
33,5
Tiefe der Einzelpackung:
13
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1320,7
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
70
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,5075*
€ 15,8575*
Lager 2909
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 41,00*
€ 41,00*
7 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 39,13*
€ 71,63*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 41,00*
€ 48,79
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 4 Packungen (€ 10,25* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.