Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2909-4002911925669 Herst.-Nr.: 82566 EAN/GTIN: 4002911925669 |
| |
|
| | |
| 250 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 40 cm x 40 cm rot
Umweltfreundliche unifarbige Servietten
- Maße: 40 x 40 cm (aufgefaltet) - 1/4 Falz - Material: Tissue, 3-lagig - Farbe: rot - in der praktischen 250er Gastro-Packung
Die klassische Standardserviette für Gastronomie, Catering und Schnellverpflegung
Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen" Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Höhe: | 40 cm | Breite: | 40 cm | Gewicht: | 7,4 | Material: | Tissue | Materialdicke: | 46,5 gr./m² | Höhe der Einzelpackung: | 20 | Breite der Einzelpackung: | 40 | Tiefe der Einzelpackung: | 12 | Bruttogewicht der Einzelpackung: | 1863,6 | Professional: | Professional Produkt | Zertifikat: | FSC® MIX 70% Svanen | Svanen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 11,72* | € 15,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 16,50* | € 16,50* | | | | Lager 2909 | | | | 4 | | € 4,99* | ab € 16,50* | € 16,50* | | | | | | 7 Tage | | | 4 | | € 7,90* | ab € 13,91* | € 23,45* | | | | | 6 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 14,05* | € 25,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2909 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen | Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 66,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2909 | | Versand: Lager 2909 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 45,00* | € 4,99* | | ab € 73,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 45,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|