Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stumpenkerzen Ø 50 mm · 80 mm gelb


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Stumpenkerzen Ø 50 mm · 80 mm gelb
Stumpenkerzen Ø 50 mm · 80 mm gelb
Artikel-Nr.:
     2909-4002911925072
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     10493
EAN/GTIN:
     4002911925072
Suchbegriffe:
Stumpenkerzen
stumpenkerzen gelb
stumpenkerzen
4 Stumpenkerzen Ø 50 mm · 80 mm gelb

Stumpenkerze

- Durchmesser: 50 mm
- Höhe: 80 mm
- Brenndauer: ca. 16 Stunden
- Im 4er-Pack

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Höhe:
80 mm
Durchmesser:
50 mm
Gewicht:
108
Material:
Paraffin
Höhe der Einzelpackung:
8,2
Breite der Einzelpackung:
10
Tiefe der Einzelpackung:
10
Bruttogewicht der Einzelpackung:
444,1
Professional:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,42*
1 Kartonage enthält 6 Packungen (€ 3,57* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.