Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grablaterne Ø 7,5 cm · 17 cm weiss aus Glas, inkl. Grablicht T3


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Grablaterne Ø 7,5 cm · 17 cm weiss aus Glas, inkl. Grablicht T3
Grablaterne Ø 7,5 cm · 17 cm weiss aus Glas, inkl. Grablicht T3
Artikel-Nr.:
     2909-4002911918531
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     81853
EAN/GTIN:
     4002911918531
Suchbegriffe:
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
Grablaterne
Grablaterne Ø 7,5 cm · 17 cm weiss aus Glas, inkl. Grablicht T3

Stilvolle, dekorative Grablaterne aus Glas mit Kerze und Golddeckel aus Metall.

Durchmesser: 7,5 cm
Höhe: 17 cm

Eine Kerze ist enthalten und besitzt eine Brenndauer von ca. 46 - 50 Stunden. Die Kerze ist auswechselbar.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
17 cm
Durchmesser:
7,5 cm
Gewicht:
530
Material:
Paraffin
Höhe der Einzelpackung:
17
Breite der Einzelpackung:
7,5
Tiefe der Einzelpackung:
7,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
530,3
Weitere Suchbegriffe: Grablicht, grablicht
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,7075*
€ 5,0775*
Lager 2909
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 37,80*
€ 37,80*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 37,80*
€ 44,98
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 3,78* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.