Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 120 cm x 180 cm limonengrün


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 120 cm x 180 cm limonengrün
Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 120 cm x 180 cm limonengrün
Artikel-Nr.:
     2909-4002911912072
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     82832
EAN/GTIN:
     4002911912072
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 120 cm x 180 cm limonengrün

Tischdecke aus Vliesstoff "soft selection"
mit einer PE-Beschichtung
Abmessungen: 120 x 180 cm

- 100% wasserresistent durch PE-Beschichtung
- abwaschbar
- schönes, schwer fallendes Material
- Materialstärke: 70 g/m²
- reißfest und strapazierfähig
- verformt sich nicht durch Feuchtigkeit
- gut geeignet für den Außenbereich
- gefaltet in der Packung
- farblich abgestimmt zu den Trend-Servietten der ROYAL Collection

Weitere Informationen:
Farbe:
limonengrün
Höhe:
120 cm
Breite:
180 cm
Gewicht:
151,2
Material:
Vliesstoff
Materialdicke:
70 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
35
Breite der Einzelpackung:
18
Tiefe der Einzelpackung:
1,75
Bruttogewicht der Einzelpackung:
158,7
Professional:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 37,80*
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 3,78* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.