Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestecktaschen 23,5 cm x 7,3 cm grau inklusive farbiger Bistro Serviette


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bestecktaschen 23,5 cm x 7,3 cm grau inklusive farbiger Bistro Serviette
Bestecktaschen 23,5 cm x 7,3 cm grau inklusive farbiger Bistro Serviette
Bestecktaschen 23,5 cm x 7,3 cm grau inklusive farbiger Bistro Serviette
Artikel-Nr.:
     2909-4002911904299
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81012
EAN/GTIN:
     4002911904299
Suchbegriffe:
Bestecktasche
Serviettentasche
bestecktasche grau
bestecktasche
100 Bestecktaschen 23,5 cm x 7,3 cm grau inklusive farbiger Bistro Serviette

Bestecktasche aus Papier
mit farblich passender Bistro Serviette im aufgefaltetem Format von 40 x 32 cm

Die Bestecktasche schützt das Besteck und die Serviette hygienisch vor Schmutz.

( Besteck im Lieferumfang nicht enthalten )

- Maße: 23,5 x 7,3 cm
- Farbe: grau
- mit Abdecklasche

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Höhe:
23,5 cm
Breite:
7,3 cm
Gewicht:
9,7
Material:
Papier
Höhe der Einzelpackung:
24
Breite der Einzelpackung:
39
Tiefe der Einzelpackung:
8
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1093
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Weitere Suchbegriffe: pap star bestecktasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 112,50*
1 Kartonage enthält 5 Packungen (€ 22,50* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.