Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischdecke, Tissue "ROYAL Collection" 120 cm x 180 cm olivgrün


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Tischdecke, Tissue "ROYAL Collection" 120 cm x 180 cm olivgrün
Tischdecke, Tissue "ROYAL Collection" 120 cm x 180 cm olivgrün
Tischdecke, Tissue "ROYAL Collection" 120 cm x 180 cm olivgrün
Tischdecke, Tissue "ROYAL Collection" 120 cm x 180 cm olivgrün
Artikel-Nr.:
     2909-4002911902738
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84188
EAN/GTIN:
     4002911902738
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Tischdecke, Tissue "ROYAL Collection" 120 cm x 180 cm olivgrün

Gefaltete Papier-Tischdecke mit schöner Prägung
aus 5-lagigem, FSC®-zertifiziertem Tissue

- Abmessungen: 120 x 180 cm
- Materialstärke: 85 gr. / m²
- Oberseite farbig, Unterseite weiß
- gefaltet in der Packung

Die Tischdecke entspricht zudem den strengen Zertifizierungsregeln des "Nordic Ecolabels" Svanen.

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"

- Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Farbe:
olivgrün
Höhe:
120 cm
Breite:
180 cm
Gewicht:
175
Material:
Tissue
Materialdicke:
85 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
36
Breite der Einzelpackung:
18
Tiefe der Einzelpackung:
2
Bruttogewicht der Einzelpackung:
182,5
Professional:
-
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT Svanen | Svanen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,40*
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 2,94* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.