Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stumpenkerze Ø 80 mm · 150 mm weiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Stumpenkerze Ø 80 mm · 150 mm weiss
Stumpenkerze Ø 80 mm · 150 mm weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4002911898857
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     86874
EAN/GTIN:
     4002911898857
Suchbegriffe:
Stumpenkerzen
stumpenkerzen weiß
stumpenkerzen
Stumpenkerze Ø 80 mm · 150 mm weiss

Große Stumpenkerze mit extra langer Brenndauer

- Maße: Höhe 150 mm, Durchmesser 80 mm
- Brenndauer: ca. 65 Stunden
- Material: Paraffin
- Farbe: weiß

Warmer Kerzenschein sorgt vor allem in der dunklen Jahreszeit für stimmungsvolles und behagliches Ambiente


Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
150 mm
Durchmesser:
80 mm
Gewicht:
500
Material:
Paraffin
Höhe der Einzelpackung:
15
Breite der Einzelpackung:
8
Tiefe der Einzelpackung:
8
Bruttogewicht der Einzelpackung:
500,4
Professional:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,16*
1 Kartonage enthält 6 Packungen (€ 3,36* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.