Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragetaschen, Papier 35 cm x 35 cm x 14 cm braun mit gedrehtem Tragegriff


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Tragetaschen, Papier 35 cm x 35 cm x 14 cm braun mit gedrehtem Tragegriff
Tragetaschen, Papier 35 cm x 35 cm x 14 cm braun mit gedrehtem Tragegriff
Tragetaschen, Papier 35 cm x 35 cm x 14 cm braun mit gedrehtem Tragegriff
Tragetaschen, Papier 35 cm x 35 cm x 14 cm braun mit gedrehtem Tragegriff
Artikel-Nr.:
     2909-4002911896952
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88414
EAN/GTIN:
     4002911896952
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
papiertragetaschen braun
papier-tragetasche
25 Tragetaschen, Papier 35 cm x 35 cm x 14 cm braun mit gedrehtem Tragegriff

Stabile Tragetaschen aus Papier mit gedrehtem Tragegriff

- Abmessungen: Höhe 35 cm, Breite 35 cm, Tiefe 14 cm
- Farbe: braun
- Material: Kraftpapier
- Stärke: 80 g/m²
- Tragkraft bis maximal 8,5 kg

geeignet für Backwaren, Obst & Gemüse sowie jede Art von Food-to-go

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Höhe:
35 cm
Breite:
35 cm
Gewicht:
48
Material:
Kraftpapier
Materialdicke:
90 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
6,5
Breite der Einzelpackung:
35,5
Tiefe der Einzelpackung:
45
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1210,2
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Weitere Suchbegriffe: papstar papiertragetasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 77,50*
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 7,75* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.