Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snackbecher, Pappe "To Go" rund 250 ml Ø 9 cm · 6 cm "Zick-Zack"


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Snackbecher, Pappe "To Go" rund 250 ml Ø 9 cm · 6 cm "Zick-Zack"
Snackbecher, Pappe "To Go" rund 250 ml Ø 9 cm · 6 cm "Zick-Zack"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911893272
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     87090
EAN/GTIN:
     4002911893272
Suchbegriffe:
Dip-Schale
Dip-Schälchen
Dipschale
Dipschälchen
10 Snackbecher, Pappe "To Go" rund 250 ml Ø 9 cm · 6 cm "Zick-Zack"

Weitere Informationen:
Farbe:
farbig
Form:
rund
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
6,4
Material:
Pappe, PE-beschichtet
Höhe der Einzelpackung:
10
Breite der Einzelpackung:
10
Tiefe der Einzelpackung:
13
Bruttogewicht der Einzelpackung:
72
Professional:
-
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 35,00*
1 Kartonage enthält 25 Packungen (€ 1,40* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.