Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnstocher, Holz "pure" rund 6,8 cm im Spender aus Holz


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Zahnstocher, Holz "pure" rund 6,8 cm im Spender aus Holz
Zahnstocher, Holz "pure" rund 6,8 cm im Spender aus Holz
Zahnstocher, Holz "pure" rund 6,8 cm im Spender aus Holz
Artikel-Nr.:
     2909-4002911849033
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88206
EAN/GTIN:
     4002911849033
Suchbegriffe:
Zahn-Stocher
Zahnhölzer
Zahnstocher
zahnstocher papstar
400 Zahnstocher, Holz "pure" rund 6,8 cm im Spender aus Holz

Zahnstocher aus Holz

- Länge: 6,8 cm
- rund
- verpackt in einem Spender aus Holz

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Form:
rund
Höhe:
6,8 cm
Gewicht:
,11
Material:
Holz
Höhe der Einzelpackung:
18
Breite der Einzelpackung:
9,5
Tiefe der Einzelpackung:
4
Bruttogewicht der Einzelpackung:
67,8
Professional:
-
Weitere Suchbegriffe: zahnhölzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,10*
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 1,51* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.