Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 33 cm x 33 cm türkis


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 33 cm x 33 cm türkis
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 33 cm x 33 cm türkis
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 33 cm x 33 cm türkis
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 33 cm x 33 cm türkis
Artikel-Nr.:
     2909-4002911839249
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87295
EAN/GTIN:
     4002911839249
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
50 Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 33 cm x 33 cm türkis

Hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik

- Maße: 33 x 33 cm
- 1/4 Falz
- Material: Tissue
- Farbe: türkis
- außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität
- weich im Hautkontakt und geruchsneutral


Die Servietten sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziert.

Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel:
+ Tischläufer
+ Tischdecken
+ Mitteldecken
+ Leuchterkerzen
+ Tischsets


Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"

- Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Farbe:
türkis
Höhe:
33 cm
Breite:
33 cm
Gewicht:
6
Material:
Tissue
Materialdicke:
54 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
16,5
Breite der Einzelpackung:
16,5
Tiefe der Einzelpackung:
7,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
304,8
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT Svanen | Svanen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,00*
1 Kartonage enthält 5 Packungen (€ 4,00* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.