Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestecktaschen, Airlaid 40 cm x 48 cm anthrazit "Premium" mit Besteckfalz


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bestecktaschen, Airlaid 40 cm x 48 cm anthrazit "Premium" mit Besteckfalz
Bestecktaschen, Airlaid 40 cm x 48 cm anthrazit "Premium" mit Besteckfalz
Bestecktaschen, Airlaid 40 cm x 48 cm anthrazit "Premium" mit Besteckfalz
Artikel-Nr.:
     2909-4002911835241
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     87685
EAN/GTIN:
     4002911835241
Suchbegriffe:
Bestecktasche
Serviettentasche
bestecktasche anthrazit
bestecktasche
100 Bestecktaschen, Airlaid 40 cm x 48 cm anthrazit "Premium" mit Besteckfalz

Hochwertige Serviette und Bestecktasche in Einem!
Die Serviette ist so gefaltet, dass das Besteck eingesteckt werden kann.

- Maße gefaltet: 24 x 10 cm
- 1/8-Falz
- Format der aufgefalteten Serviette 40 x 48 cm
- Material: Airlaid
- Farbe: dunkelgrau

( Besteck im Lieferumfang nicht enthalten )

Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Höhe:
40 cm
Breite:
48 cm
Gewicht:
10,6
Material:
Airlaid
Materialdicke:
55 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
24,5
Breite der Einzelpackung:
10,1
Tiefe der Einzelpackung:
33,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1206,5
Professional:
Professional Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 92,00*
1 Kartonage enthält 4 Packungen (€ 23,00* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.