Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischläufer, stoffähnlich, PV-Tissue Mix "ROYAL Collection" 24 m x 40 cm braun "Elegance"


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Tischläufer, stoffähnlich, PV-Tissue Mix "ROYAL Collection" 24 m x 40 cm braun "Elegance"
Tischläufer, stoffähnlich, PV-Tissue Mix "ROYAL Collection" 24 m x 40 cm braun "Elegance"
Tischläufer, stoffähnlich, PV-Tissue Mix "ROYAL Collection" 24 m x 40 cm braun "Elegance"
Tischläufer, stoffähnlich, PV-Tissue Mix "ROYAL Collection" 24 m x 40 cm braun "Elegance"
Tischläufer, stoffähnlich, PV-Tissue Mix "ROYAL Collection" 24 m x 40 cm braun "Elegance"
Tischläufer, stoffähnlich, PV-Tissue Mix "ROYAL Collection" 24 m x 40 cm braun "Elegance"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911794104
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86507
EAN/GTIN:
     4002911794104
Suchbegriffe:
Tischläufer
papstar tischläufer braun
tischläufer braun
tischläufer
Tischläufer, stoffähnlich, PV-Tissue Mix "ROYAL Collection" 24 m x 40 cm braun "Elegance"

Tischläufer auf Rolle mit Dekor "Elegance"
aus nachhaltigem Pulp-Viskose-Tissue-Mix
(PV-Tissue Mix)

Breite: 40 cm - Länge: 24 m
Rolle in 20 Abschnitte à 1,2 m perforiert

- mit stoffähnlicher Prägung
- weich und reißfest
- nicht feuchtigkeitsresistent
- aus 100% nachwachsenden Rohstoffen
- Ideal zur Tischdekoration "Tête à Tête"
- abgestimmt auf weitere Artikel
der PAPSTAR ROYAL Collection:
+ Servietten
+ Tischdecken
+ Mitteldecken
+ Leuchterkerzen
+ Tischsets
- Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar

Produktzertifizierungen:
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Höhe:
24 m
Breite:
40 cm
Gewicht:
850
Material:
Pulp-Viskose
Materialdicke:
90 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
13
Breite der Einzelpackung:
13
Tiefe der Einzelpackung:
41
Bruttogewicht der Einzelpackung:
922,1
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
Keimling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 66,00*
1 Kartonage enthält 4 Packungen (€ 16,50* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.