Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinkost- und Salatschalen mit Klappdeckel, R-PET oval 1500 ml 7,6 cm x 18,2 cm x 20,8 cm klar


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Feinkost- und Salatschalen mit Klappdeckel, R-PET oval 1500 ml 7,6 cm x 18,2 cm x 20,8 cm klar
Feinkost- und Salatschalen mit Klappdeckel, R-PET oval 1500 ml 7,6 cm x 18,2 cm x 20,8 cm klar
Feinkost- und Salatschalen mit Klappdeckel, R-PET oval 1500 ml 7,6 cm x 18,2 cm x 20,8 cm klar
Feinkost- und Salatschalen mit Klappdeckel, R-PET oval 1500 ml 7,6 cm x 18,2 cm x 20,8 cm klar
Artikel-Nr.:
     2909-4002911791905
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     88052
EAN/GTIN:
     4002911791905
Suchbegriffe:
Einweg-Dessertschale
Einweg-Salatschale
Einwegdessertschale
Einwegsalatschale
50 Feinkost- und Salatschalen mit Klappdeckel, R-PET oval 1500 ml 7,6 cm x 18,2 cm x 20,8 cm klar

Feinkost- und Salatschalen

- Füllinhalt: 1500 ml
- Abmessungen: 18,2 x 20,8 cm, Höhe: 7,6 cm
- Form: oval
- mit anhängendem Klappdeckel
- Material: R-PET (recyceltes PET)
- klar

Weitere Informationen:
Farbe:
klar
Form:
oval
Höhe:
7,6 cm
Breite:
18,2 cm
Gewicht:
36,6
Material:
R-PET
Höhe der Einzelpackung:
31
Breite der Einzelpackung:
34,5
Tiefe der Einzelpackung:
20,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1853,3
Professional:
Professional Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 108,42*
1 Kartonage enthält 6 Packungen (€ 18,07* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.