Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl-Licht T6, 100 % Pflanzenfett Ø 7 cm · 14 cm weiss transparente Hülle


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Öl-Licht T6, 100 % Pflanzenfett Ø 7 cm · 14 cm weiss transparente Hülle
Öl-Licht T6, 100 % Pflanzenfett Ø 7 cm · 14 cm weiss transparente Hülle
Artikel-Nr.:
     2909-4002911781166
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87233
EAN/GTIN:
     4002911781166
Öl-Licht T6, 100 % Pflanzenfett Ø 7 cm · 14 cm weiss transparente Hülle

Öl-Licht T6 aus 100% Pflanzenfett


- Durchmesser: 7 cm
- Höhe: 14 cm
- Brenndauer: ca. 144 Stunden

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
14 cm
Durchmesser:
7 cm
Gewicht:
370
Material:
Pflanzenöl
Höhe der Einzelpackung:
14
Breite der Einzelpackung:
7
Tiefe der Einzelpackung:
7
Bruttogewicht der Einzelpackung:
400
Professional:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 58,80*
1 Kartonage enthält 20 Packungen (€ 2,94* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.