Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischläufer, stoffähnlich, Airlaid 24 m x 40 cm "Coloured Eggs"


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Tischläufer, stoffähnlich, Airlaid 24 m x 40 cm "Coloured Eggs"
Tischläufer, stoffähnlich, Airlaid 24 m x 40 cm "Coloured Eggs"
Tischläufer, stoffähnlich, Airlaid 24 m x 40 cm "Coloured Eggs"
Tischläufer, stoffähnlich, Airlaid 24 m x 40 cm "Coloured Eggs"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911779484
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87372
EAN/GTIN:
     4002911779484
Suchbegriffe:
Tischläufer
papstar tischläufer
tischläufer
tischläufer gelb
Tischläufer, stoffähnlich, Airlaid 24 m x 40 cm "Coloured Eggs"

Tischläufer aus Airlaid auf Rolle
Breite: 40 cm - Länge: 24 m
Rolle in 20 Abschnitte à 120 cm perforiert
Ideal zur Tischdekoration "Tête à Tête"

Airlaid ist ein textilähnliches Material, bestehend aus 95 % Cellulose und 5 % Binder (Klebstoff)

- weich wie Stoff
- hohe Saugfähigkeit
- blickdicht
- Materialstärke: 65 g/m²

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert

- Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Höhe:
24 m
Breite:
40 cm
Gewicht:
603
Material:
Airlaid
Materialdicke:
65 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
10
Breite der Einzelpackung:
40
Tiefe der Einzelpackung:
10
Bruttogewicht der Einzelpackung:
668,8
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 96,00*
1 Kartonage enthält 6 Packungen (€ 16,00* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.