Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchterkerzen Ø 2,2 cm · 25 cm rost aus 100 % Stearin


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Leuchterkerzen Ø 2,2 cm · 25 cm rost aus 100 % Stearin
Leuchterkerzen Ø 2,2 cm · 25 cm rost aus 100 % Stearin
Leuchterkerzen Ø 2,2 cm · 25 cm rost aus 100 % Stearin
Artikel-Nr.:
     2909-4002911755693
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87974
EAN/GTIN:
     4002911755693
Suchbegriffe:
Leuchterkerzen
papstar leuchterkerzen
leuchterkerzen
8 Leuchterkerzen Ø 2,2 cm · 25 cm rost aus 100 % Stearin

Kerzen aus 100 % Stearin
Stearinkerzen zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:
- ausgezeichnetes Brennverhalten
- helle, ruhige Flamme
- trockener Brennteller
- hohe Formstabilität

Die Kerzen sind aufgrund ihrer umweltschonenden Produktion nach dem "Nordic Ecolabel Svanen" zertifiziert.

Brenndauer: ca. 7 Stunden

Produktzertifizierungen:
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
Weitere Informationen:
Farbe:
rost
Höhe:
25 cm
Durchmesser:
2,2 cm
Gewicht:
59,5
Material:
Stearin
Höhe der Einzelpackung:
26,5
Breite der Einzelpackung:
7,5
Tiefe der Einzelpackung:
3,6
Bruttogewicht der Einzelpackung:
500,8
Professional:
-
Zertifikat:
Svanen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 58,80*
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 5,88* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.