Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burgerboxen, Pappe 7 cm x 12,5 cm x 12,5 cm "Newsprint" groß


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Burgerboxen, Pappe 7 cm x 12,5 cm x 12,5 cm "Newsprint" groß
Burgerboxen, Pappe 7 cm x 12,5 cm x 12,5 cm "Newsprint" groß
Burgerboxen, Pappe 7 cm x 12,5 cm x 12,5 cm "Newsprint" groß
Burgerboxen, Pappe 7 cm x 12,5 cm x 12,5 cm "Newsprint" groß
Artikel-Nr.:
     2909-4002911732373
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87521
EAN/GTIN:
     4002911732373
Suchbegriffe:
Burgerbox
Hamburger-Box
Hamburgerbox
Hamburgerbox Zuckerrohr
50 Burgerboxen, Pappe 7 cm x 12,5 cm x 12,5 cm "Newsprint" groß

Dekorative Hamburger-Box mit praktischem Klappdeckel, groß

- Abmessungen: 12,5 x 12,5 cm, Höhe: 7 cm
- Material: FSC-zertifizierter Frischfaser-Karton
- Farbe: weiß mit stilvoller Bedruckung "Newsprint"


Ideal zum Verpacken und Transportieren von Hamburgern & anderen Snacks.

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
7 cm
Breite:
12,5 cm
Gewicht:
17,5
Material:
Pappe aus Frischfaser
Höhe der Einzelpackung:
20,1
Breite der Einzelpackung:
14,5
Tiefe der Einzelpackung:
27,3
Bruttogewicht der Einzelpackung:
881,6
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Weitere Suchbegriffe: hamburger box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 78,912*
1 Kartonage enthält 8 Packungen (€ 9,864* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.