Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten, 2-lagig "PUNTO" 1/4-Falz 38 cm x 38 cm türkis mikrogeprägt


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Servietten, 2-lagig "PUNTO" 1/4-Falz 38 cm x 38 cm türkis mikrogeprägt
Servietten, 2-lagig "PUNTO" 1/4-Falz 38 cm x 38 cm türkis mikrogeprägt
Servietten, 2-lagig "PUNTO" 1/4-Falz 38 cm x 38 cm türkis mikrogeprägt
Artikel-Nr.:
     2909-4002911728963
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87538
EAN/GTIN:
     4002911728963
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
30 Servietten, 2-lagig "PUNTO" 1/4-Falz 38 cm x 38 cm türkis mikrogeprägt

Unifarbige Tissue-Serviette "PUNTO"

- Maße: 38 x 38 cm
- 2-lagig, ¼ Falz
- Material: Tissue
- Farbe: türkis
- mit Punkt auf Punkt Mikroprägung

Durch die besondere Prägung ist die Serviette angenehm weich und voluminös bei nur 2 Lagen!

Weitere Informationen:
Farbe:
türkis
Höhe:
38 cm
Breite:
38 cm
Gewicht:
4,91
Material:
Tissue
Materialdicke:
34 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
19
Breite der Einzelpackung:
19
Tiefe der Einzelpackung:
5,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
149,9
Professional:
-
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
18
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,0075*
€ 2,7675*
Lager 2909
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 37,80*
€ 37,80*
7 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 28,05012*
€ 55,57014*
6 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 34,74*
€ 65,70*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 37,80*
€ 44,98
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 18 Packungen (€ 2,10* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.