Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Coloured Eggs"


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Coloured Eggs"
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Coloured Eggs"
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Coloured Eggs"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911717295
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87369
EAN/GTIN:
     4002911717295
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
100 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Coloured Eggs"

Umweltfreundliche Tissue Servietten mit Frühlingsmotiv

- 33 x 33 cm
- 3-lagig
- 1/4-Falz

Bedruckt mit Farben auf Wasserbasis, ohne optische Aufheller

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Höhe:
33 cm
Breite:
33 cm
Gewicht:
5,4
Material:
Tissue
Materialdicke:
51 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
16,5
Breite der Einzelpackung:
16,5
Tiefe der Einzelpackung:
10
Bruttogewicht der Einzelpackung:
546,4
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT Svanen | Svanen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 43,50*
1 Kartonage enthält 6 Packungen (€ 7,25* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.