Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 25 cm x 25 cm rot


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 25 cm x 25 cm rot
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 25 cm x 25 cm rot
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 25 cm x 25 cm rot
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 25 cm x 25 cm rot
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 25 cm x 25 cm rot
Artikel-Nr.:
     2909-4002911715222
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86238
EAN/GTIN:
     4002911715222
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
50 Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 25 cm x 25 cm rot

Hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik,
außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität,
weich im Hautkontakt und geruchsneutral.

Die Servietten sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziert.

Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel.
- Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Höhe:
25 cm
Breite:
25 cm
Gewicht:
2,3
Material:
Tissue
Materialdicke:
36 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
12,5
Breite der Einzelpackung:
12,5
Tiefe der Einzelpackung:
5,8
Bruttogewicht der Einzelpackung:
117,5
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT Keimling | Keimling Svanen | Svanen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,90*
1 Kartonage enthält 6 Packungen (€ 2,65* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.