Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiertischtuch mit Damastprägung 6 m x 1,2 m hellrosa


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Papiertischtuch mit Damastprägung 6 m x 1,2 m hellrosa
Papiertischtuch mit Damastprägung 6 m x 1,2 m hellrosa
Artikel-Nr.:
     2909-4002911706480
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87638
EAN/GTIN:
     4002911706480
Suchbegriffe:
Papiertischdecke
Papiertischtuch
Tischtuchpapier
papstar papiertischdecke
Papiertischtuch mit Damastprägung 6 m x 1,2 m hellrosa

Papiertischtuch mit Damastprägung auf Rolle

- Länge: 6 m
- Breite: 1,2 m
- Stärke: 42 gr/m²
- Oberseite: farbig | Unterseite: weiss

- Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Farbe:
hellrosa
Höhe:
6 m
Breite:
1,2 m
Gewicht:
344
Material:
Papier, recycled
Materialdicke:
42 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
120
Breite der Einzelpackung:
4
Tiefe der Einzelpackung:
4
Bruttogewicht der Einzelpackung:
347,5
Professional:
-
Weitere Suchbegriffe: papiertischdecke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 50,40*
1 Kartonage enthält 12 Packungen (€ 4,20* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.