Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestecktaschen, Airlaid 40 cm x 33 cm creme mit Besteckfalz


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bestecktaschen, Airlaid 40 cm x 33 cm creme mit Besteckfalz
Bestecktaschen, Airlaid 40 cm x 33 cm creme mit Besteckfalz
Bestecktaschen, Airlaid 40 cm x 33 cm creme mit Besteckfalz
Bestecktaschen, Airlaid 40 cm x 33 cm creme mit Besteckfalz
Bestecktaschen, Airlaid 40 cm x 33 cm creme mit Besteckfalz
Artikel-Nr.:
     2909-4002911689356
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     87908
EAN/GTIN:
     4002911689356
Suchbegriffe:
Bestecktasche
Serviettentasche
bestecktasche cremefarben
bestecktasche
100 Bestecktaschen, Airlaid 40 cm x 33 cm creme mit Besteckfalz

Airlaid-Serviette und Bestecktasche in Einem!
Die Serviette ist so gefaltet, dass das Besteck eingesteckt werden kann.

- Maße gefaltet: 20 x 8,5 cm
- 1/8-Falz
- Format der Serviette aufgefaltet 40 x 33 cm
- Material: Airlaid
- Farbe: creme

( Besteck im Lieferumfang nicht enthalten )

Weitere Informationen:
Farbe:
creme
Höhe:
40 cm
Breite:
33 cm
Gewicht:
7,1
Material:
Airlaid
Materialdicke:
55 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
20,5
Breite der Einzelpackung:
8,4
Tiefe der Einzelpackung:
30,4
Bruttogewicht der Einzelpackung:
848,3
Professional:
Professional Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 90,00*
1 Kartonage enthält 5 Packungen (€ 18,00* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.