Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinkost- und Salatschalen mit Klappdeckel, R-PET oval 375 ml 5 cm x 11,5 cm x 14,4 cm klar


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Feinkost- und Salatschalen mit Klappdeckel, R-PET oval 375 ml 5 cm x 11,5 cm x 14,4 cm klar
Feinkost- und Salatschalen mit Klappdeckel, R-PET oval 375 ml 5 cm x 11,5 cm x 14,4 cm klar
Feinkost- und Salatschalen mit Klappdeckel, R-PET oval 375 ml 5 cm x 11,5 cm x 14,4 cm klar
Feinkost- und Salatschalen mit Klappdeckel, R-PET oval 375 ml 5 cm x 11,5 cm x 14,4 cm klar
Artikel-Nr.:
     2909-4002911670705
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     88048
EAN/GTIN:
     4002911670705
Suchbegriffe:
Einweg-Dessertschale
Einweg-Salatschale
Einwegdessertschale
Einwegsalatschale
50 Feinkost- und Salatschalen mit Klappdeckel, R-PET oval 375 ml 5 cm x 11,5 cm x 14,4 cm klar

Feinkost- und Salatschalen

- Füllinhalt: 375 ml
- Abmessungen: 11,5 x 14,4 cm, Höhe: 5 cm
- Form: oval
- mit anhängendem Klappdeckel
- Material: R-PET (recyceltes PET)
- klar

Weitere Informationen:
Farbe:
klar
Form:
oval
Höhe:
5 cm
Breite:
11,5 cm
Gewicht:
11,6
Material:
R-PET
Höhe der Einzelpackung:
27,5
Breite der Einzelpackung:
22
Tiefe der Einzelpackung:
15
Bruttogewicht der Einzelpackung:
591
Professional:
Professional Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 95,25*
1 Kartonage enthält 15 Packungen (€ 6,35* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.