Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragetaschen, Papier 27 cm x 32 cm x 21,5 cm weiss mit Tragegriff


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Tragetaschen, Papier 27 cm x 32 cm x 21,5 cm weiss mit Tragegriff
Tragetaschen, Papier 27 cm x 32 cm x 21,5 cm weiss mit Tragegriff
Tragetaschen, Papier 27 cm x 32 cm x 21,5 cm weiss mit Tragegriff
Artikel-Nr.:
     2909-4002911487709
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87174
EAN/GTIN:
     4002911487709
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
papiertragetaschen weiß
papier-tragetasche
50 Tragetaschen, Papier 27 cm x 32 cm x 21,5 cm weiss mit Tragegriff

stabile Tragetaschen aus Papier mit Tragegriff

- Abmessungen: Höhe 27 cm, Breite 32 cm, Tiefe 21,5 cm
- Farbe: weiß
- Material: Kraftpapier
- Stärke: 70 g/m²
- Tragkraft bis maximal 5 kg
- Umweltschonend, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt

geeignet für Backwaren, Obst & Gemüse sowie jede Art von Food-to-go

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
27 cm
Breite:
32 cm
Gewicht:
36,6
Material:
Kraftpapier
Materialdicke:
70 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
6,5
Breite der Einzelpackung:
32,5
Tiefe der Einzelpackung:
33
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1837,2
Professional:
Professional Produkt
Weitere Suchbegriffe: papstar papiertragetasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 92,00*
1 Kartonage enthält 8 Packungen (€ 11,50* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.