Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 33 cm x 33 cm rot


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 33 cm x 33 cm rot
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 33 cm x 33 cm rot
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 33 cm x 33 cm rot
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 33 cm x 33 cm rot
Artikel-Nr.:
     2909-4002911466254
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87300
EAN/GTIN:
     4002911466254
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
50 Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 33 cm x 33 cm rot

Hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik

- Maße: 33 x 33 cm
- ¿ Falz
- Material: Tissue
- Farbe: rot
- außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität
- weich im Hautkontakt und geruchsneutral
-Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar

Die Servietten sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziert.

Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel:
+ Tischläufer
+ Tischdecken
+ Mitteldecken
+ Leuchterkerzen
+ Tischsets


Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"

- Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Höhe:
33 cm
Breite:
33 cm
Gewicht:
6
Material:
Tissue
Materialdicke:
54 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
16,5
Breite der Einzelpackung:
16,5
Tiefe der Einzelpackung:
7,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
304,8
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT Keimling | Keimling Svanen | Svanen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,24*
€ 5,88*
Lager 2909
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 20,00*
€ 20,00*
7 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 17,48*
€ 40,62*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 20,00*
€ 23,80
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 5 Packungen (€ 4,00* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.