Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 40 cm x 40 cm limonengrün


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 40 cm x 40 cm limonengrün
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 40 cm x 40 cm limonengrün
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 40 cm x 40 cm limonengrün
Artikel-Nr.:
     2909-4002911465875
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87228
EAN/GTIN:
     4002911465875
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
250 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 40 cm x 40 cm limonengrün

Umweltfreundliche unifarbige Servietten

- Maße: 40 x 40 cm (aufgefaltet)
- 1/4 Falz
- Material: Tissue, 3-lagig
- Farbe: limonengrün
- in der praktischen 250er Gastro-Packung

Die klassische Standardserviette für Gastronomie, Catering und Schnellverpflegung

alternative Farbbezeichnung: hellgrün

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
Weitere Informationen:
Farbe:
limonengrün
Höhe:
40 cm
Breite:
40 cm
Gewicht:
7,4
Material:
Tissue
Materialdicke:
46,5 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
20
Breite der Einzelpackung:
40
Tiefe der Einzelpackung:
12
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1863,6
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX 70% Svanen | Svanen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 66,00*
1 Kartonage enthält 4 Packungen (€ 16,50* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.