Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten, 2-lagig "PUNTO" 1/4-Falz 38 cm x 38 cm apfelgrün mikrogeprägt


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Servietten, 2-lagig "PUNTO" 1/4-Falz 38 cm x 38 cm apfelgrün mikrogeprägt
Servietten, 2-lagig "PUNTO" 1/4-Falz 38 cm x 38 cm apfelgrün mikrogeprägt
Servietten, 2-lagig "PUNTO" 1/4-Falz 38 cm x 38 cm apfelgrün mikrogeprägt
Artikel-Nr.:
     2909-4002911447475
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87536
EAN/GTIN:
     4002911447475
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
30 Servietten, 2-lagig "PUNTO" 1/4-Falz 38 cm x 38 cm apfelgrün mikrogeprägt

Unifarbige Tissue-Serviette "PUNTO"

- Maße: 38 x 38 cm
- 2-lagig, ¼ Falz
- Material: Tissue
- Farbe: apfelgrün
- mit Punkt auf Punkt Mikroprägung

Durch die besondere Prägung ist die Serviette angenehm weich und voluminös bei nur 2 Lagen!

Weitere Informationen:
Farbe:
apfelgrün
Höhe:
38 cm
Breite:
38 cm
Gewicht:
4,91
Material:
Tissue
Materialdicke:
34 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
19
Breite der Einzelpackung:
19
Tiefe der Einzelpackung:
5,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
149,9
Professional:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 37,80*
1 Kartonage enthält 18 Packungen (€ 2,10* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.