Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagpapiere, Pergament-Ersatz 35 cm x 25 cm "Newsprint" fettdicht (1 kg)


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Einschlagpapiere, Pergament-Ersatz 35 cm x 25 cm "Newsprint" fettdicht (1 kg)
Einschlagpapiere, Pergament-Ersatz 35 cm x 25 cm "Newsprint" fettdicht (1 kg)
Einschlagpapiere, Pergament-Ersatz 35 cm x 25 cm "Newsprint" fettdicht (1 kg)
Einschlagpapiere, Pergament-Ersatz 35 cm x 25 cm "Newsprint" fettdicht (1 kg)
Artikel-Nr.:
     2909-4002911408452
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86725
EAN/GTIN:
     4002911408452
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
Einschlagpapiere, Pergament-Ersatz 35 cm x 25 cm "Newsprint" fettdicht (1 kg)

Verpackungspapiere mit trendigem Druck "Newsprint"

- Maße: 35 x 25 cm
- fettdicht
- Menge: 1 kg (ca. 200 Bögen pro Packung)
- Material: Pergamentersatzpapier
- Materialstärke: 50 gr/m²
- Dekor: Newsprint


Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
35 cm
Breite:
25 cm
Gewicht:
1000
Material:
Pergamentersatzpapier
Materialdicke:
50 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
1,5
Breite der Einzelpackung:
25
Tiefe der Einzelpackung:
35
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1058,1
Professional:
Professional Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 87,00*
1 Kartonage enthält 6 Packungen (€ 14,50* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.