Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl-Licht T3, 100 % Pflanzenfett Ø 6,5 cm · 12,5 cm weiss transparente Hülle, mit Golddeckel


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Öl-Licht T3, 100 % Pflanzenfett Ø 6,5 cm · 12,5 cm weiss transparente Hülle, mit Golddeckel
Öl-Licht T3, 100 % Pflanzenfett Ø 6,5 cm · 12,5 cm weiss transparente Hülle, mit Golddeckel
Artikel-Nr.:
     2909-4002911397060
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87234
EAN/GTIN:
     4002911397060
Öl-Licht T3, 100 % Pflanzenfett Ø 6,5 cm · 12,5 cm weiss transparente Hülle, mit Golddeckel

Öl-Licht T3 aus 100% Pflanzenfett


- Durchmesser: 6,5 cm
- Höhe: 12,5 cm
- Brenndauer: ca. 72 Stunden

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
12,5 cm
Durchmesser:
6,5 cm
Gewicht:
180
Material:
Pflanzenöl
Höhe der Einzelpackung:
12,5
Breite der Einzelpackung:
6,5
Tiefe der Einzelpackung:
6,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
200
Professional:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 47,04*
1 Kartonage enthält 28 Packungen (€ 1,68* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.