Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerfood - Picker "pure" 12 cm "Royal"


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Fingerfood - Picker "pure" 12 cm "Royal"
Fingerfood - Picker "pure" 12 cm "Royal"
Fingerfood - Picker "pure" 12 cm "Royal"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911393598
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88446
EAN/GTIN:
     4002911393598
Suchbegriffe:
Zahn-Stocher
Zahnhölzer
Zahnstocher
zahnstocher papstar
100 Fingerfood - Picker "pure" 12 cm "Royal"

Dekorativer Fingerfood-Spieß aus Bambus "Royal"

- Länge: 12 cm
- Material: Bambus
- Farbe: natur
- verpackt in Papp-Tray mit transparenter Haube

Diese Fingerfood-Spieße sind nicht nur dekorativ, sie sind auch ideal zum Anrichten der leckeren Häppchen und erleichtern den Verzehr aus der Hand.

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Höhe:
12 cm
Gewicht:
,7
Material:
Bambus
Höhe der Einzelpackung:
18
Breite der Einzelpackung:
15
Tiefe der Einzelpackung:
3
Bruttogewicht der Einzelpackung:
111,7
Professional:
Professional Produkt
Weitere Suchbegriffe: zahnhölzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 35,00*
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 3,50* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.