Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten "ROYAL Collection" 1/8-Falz 40 cm x 40 cm bordeaux


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Servietten "ROYAL Collection" 1/8-Falz 40 cm x 40 cm bordeaux
Servietten "ROYAL Collection" 1/8-Falz 40 cm x 40 cm bordeaux
Servietten "ROYAL Collection" 1/8-Falz 40 cm x 40 cm bordeaux
Artikel-Nr.:
     2909-4002911388181
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87587
EAN/GTIN:
     4002911388181
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
50 Servietten "ROYAL Collection" 1/8-Falz 40 cm x 40 cm bordeaux

Hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik,
außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität,
weich im Hautkontakt und geruchsneutral.

Die Servietten sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziert.

Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel.
- Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
bordeaux
Höhe:
40 cm
Breite:
40 cm
Gewicht:
8,6
Material:
Tissue
Materialdicke:
54 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
20
Breite der Einzelpackung:
20
Tiefe der Einzelpackung:
8
Bruttogewicht der Einzelpackung:
436,6
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT Keimling | Keimling Svanen | Svanen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 31,25*
1 Kartonage enthält 5 Packungen (€ 6,25* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.