Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burgerboxen, Pappe 9 cm x 18,5 cm x 18,5 cm braun "100% Fair" extra groß


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Burgerboxen, Pappe 9 cm x 18,5 cm x 18,5 cm braun "100% Fair" extra groß
Burgerboxen, Pappe 9 cm x 18,5 cm x 18,5 cm braun "100% Fair" extra groß
Burgerboxen, Pappe 9 cm x 18,5 cm x 18,5 cm braun "100% Fair" extra groß
Burgerboxen, Pappe 9 cm x 18,5 cm x 18,5 cm braun "100% Fair" extra groß
Artikel-Nr.:
     2909-4002911386101
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87248
EAN/GTIN:
     4002911386101
Suchbegriffe:
Burgerbox
Hamburger-Box
Hamburgerbox
Hamburgerbox Zuckerrohr
25 Burgerboxen, Pappe 9 cm x 18,5 cm x 18,5 cm braun "100% Fair" extra groß

Umweltfreundliche Hamburger-Box aus der innovativen und nachhaltigen Verpackungs-Serie "100% Fair"

- Maße: 18,5 x 18,5 cm (Boden: 15,5 x 15,5 cm)
- Höhe: 9 cm
- mit praktischem Klappdeckel
- Material: ungebleichter FSC®-zertifizierter Frischfaser-Karton mit Bio-Beschichtung
- Farbe: innen und außen braun
- aus nachwachsenden Rohstoffen
- auch für fetthaltige Lebensmittel geeignet

Für umweltbewussten Außer-Haus-Verkauf, Großverbraucher und Caterer - ideal zum Verpacken und Transportieren von Hamburgern & anderen Snacks

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Höhe:
9 cm
Breite:
18,5 cm
Gewicht:
37,8
Material:
Frischfaser-Karton, BIO beschichtet
Materialdicke:
310 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
12,5
Breite der Einzelpackung:
35
Tiefe der Einzelpackung:
18,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
953,1
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 116,28*
1 Kartonage enthält 9 Packungen (€ 12,92* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.