Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerfood - Picker 10 cm "Loop"


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Fingerfood - Picker 10 cm "Loop"
Fingerfood - Picker 10 cm "Loop"
Fingerfood - Picker 10 cm "Loop"
Fingerfood - Picker 10 cm "Loop"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911364918
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87145
EAN/GTIN:
     4002911364918
Suchbegriffe:
Zahn-Stocher
Zahnhölzer
Zahnstocher
zahnstocher papstar
100 Fingerfood - Picker 10 cm "Loop"

Dekorativer Fingerfood-Spieß aus Bambus "Loop"

- Länge: 10 cm
- Material: Bambus
- Farbe: natur
- verpackt in Papp-Tray mit transparenter Haube

Diese Fingerfood-Spieße sind nicht nur dekorativ, sie sind auch ideal zum Anrichten der leckeren Häppchen und erleichtern den Verzehr aus der Hand.


- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Höhe:
10 cm
Gewicht:
,35
Material:
Bambus
Höhe der Einzelpackung:
11,5
Breite der Einzelpackung:
10,5
Tiefe der Einzelpackung:
3
Bruttogewicht der Einzelpackung:
57,8
Professional:
Professional Produkt
Weitere Suchbegriffe: zahnhölzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 75,00*
1 Kartonage enthält 20 Packungen (€ 3,75* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.