Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bierbecher, PS 0,4 l Ø 9,5 cm · 12 cm rot/weiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bierbecher, PS 0,4 l Ø 9,5 cm · 12 cm rot/weiss
Bierbecher, PS 0,4 l Ø 9,5 cm · 12 cm rot/weiss
Bierbecher, PS 0,4 l Ø 9,5 cm · 12 cm rot/weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4002911357637
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     86413
EAN/GTIN:
     4002911357637
Suchbegriffe:
Bier-Becher
Bier-Trinkglas
Bierbecher
Willi Becher
10 Bierbecher, PS 0,4 l Ø 9,5 cm · 12 cm rot/weiss

Der robuste rot-weiße Trinkbecher aus PS (Polystyrol) ist bekannt aus vielen US-amerikanischen Fernsehserien und Filmen.

- Höhe: 12 cm
- Durchmesser: 9,5 cm
- Füllinhalt: 0,4 l
- mit Füllstrich bei 0,2 l und 0,4 l

Auch ein beliebtes Zubehör für das Trink- und Geschicklichkeitsspiel "Beerpong"


Weitere Informationen:
Farbe:
rot/weiss
Höhe:
12 cm
Durchmesser:
9,5 cm
Gewicht:
11,3
Material:
PS
Höhe der Einzelpackung:
9,7
Breite der Einzelpackung:
18,5
Tiefe der Einzelpackung:
9,7
Bruttogewicht der Einzelpackung:
115,2
Professional:
-
Weitere Suchbegriffe: Willybecher, bier becher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 40,64*
1 Kartonage enthält 16 Packungen (€ 2,54* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.