Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm blau "Aurora"


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm blau "Aurora"
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm blau "Aurora"
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm blau "Aurora"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911330869
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88095
EAN/GTIN:
     4002911330869
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
30 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm blau "Aurora"

Umweltfreundliche Tissue Servietten mit Dekor

- 33 x 33 cm
- 3-lagig
- 1/4-Falz

Bedruckt mit Farben auf Wasserbasis, ohne optische Aufheller

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Höhe:
33 cm
Breite:
33 cm
Gewicht:
5,4
Material:
Tissue
Materialdicke:
51 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
16,5
Breite der Einzelpackung:
16,5
Tiefe der Einzelpackung:
3
Bruttogewicht der Einzelpackung:
165,3
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT Svanen | Svanen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,20*
1 Kartonage enthält 12 Packungen (€ 2,10* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.