Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dom-Deckel, PLA "pure" rund Ø 9,5 cm · 4,5 cm glasklar ohne Lochung


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Dom-Deckel, PLA "pure" rund Ø 9,5 cm · 4,5 cm glasklar ohne Lochung
Dom-Deckel, PLA "pure" rund Ø 9,5 cm · 4,5 cm glasklar ohne Lochung
Dom-Deckel, PLA "pure" rund Ø 9,5 cm · 4,5 cm glasklar ohne Lochung
Dom-Deckel, PLA "pure" rund Ø 9,5 cm · 4,5 cm glasklar ohne Lochung
Artikel-Nr.:
     2909-4002911324356
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86680
EAN/GTIN:
     4002911324356
Suchbegriffe:
Becherdeckel
Deckel Becher
papstar becherdeckel
deckel becher
100 Dom-Deckel, PLA "pure" rund Ø 9,5 cm · 4,5 cm glasklar ohne Lochung

Dom-Deckel ohne Lochung aus dem Bio-Kunststoff PLA (Polylactid )

- Durchmesser: 9,5 cm
- Höhe: 4,5 cm
- passend für Becher mit gleichem oberen Durchmesser: Art.-Nr.
11161, 16174, 16175, 81188, 85935, 87486, 87487, 87488, 87489
- Nur für Kaltgetränke geeignet!

- PLA (Polylactid) ist ein Werkstoff, der aus nachwachsenden, pflanzlichen Rohstoffen hergestellt wird
- Endverbrauchern empfehlen wir die Entsorgung über die Gelbe Tonne
- Eine Kompostierung über den Hauskompost ist nicht möglich


Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Form:
rund
Höhe:
4,5 cm
Durchmesser:
9,5 cm
Gewicht:
3,41
Material:
PLA
Höhe der Einzelpackung:
9,5
Breite der Einzelpackung:
43,5
Tiefe der Einzelpackung:
9,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
346,6
Professional:
Professional Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 213,40*
1 Kartonage enthält 20 Packungen (€ 10,67* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.