Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschluss-Clipse, PP farbig sortiert


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Verschluss-Clipse, PP farbig sortiert
Verschluss-Clipse, PP farbig sortiert
Verschluss-Clipse, PP farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     2909-4002911299449
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     19944
EAN/GTIN:
     4002911299449
10 Verschluss-Clipse, PP farbig sortiert

10 Clipse aus PP farbig sortiert

- 2 x 11 cm rot
- 2 x 6 cm gelb
- 2 x 6 cm grün
- 2 x 4 cm weiß
- 2 x 4 cm blau
- Mikrowellen- und Spülmaschinengeeignet
- nutzbar als Gefrierbeutelverschluss oder Tütenverschluß


Weitere Informationen:
Farbe:
farbig sortiert
Gewicht:
5,31
Material:
PP
Höhe der Einzelpackung:
20
Breite der Einzelpackung:
15
Tiefe der Einzelpackung:
2,2
Bruttogewicht der Einzelpackung:
57
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,35*
1 Kartonage enthält 15 Packungen (€ 1,89* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.