Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wimpelkette, Folie 10 m blau/weiss wetterfest


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Wimpelkette, Folie 10 m blau/weiss wetterfest
Wimpelkette, Folie 10 m blau/weiss wetterfest
Artikel-Nr.:
     2909-4002911290293
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     19029
EAN/GTIN:
     4002911290293
Suchbegriffe:
Wimpel
Wimpelkette
Wimpel-Girlande
Wimpelgirlande
Wimpelkette, Folie 10 m blau/weiss wetterfest

Wimpelkette aus Folie "blau/weiss"

- Länge: 10 m
- 40 Wimpel à 20 x 30 cm
- wetterfest

Weitere Informationen:
Farbe:
blau/weiss
Höhe:
10 m
Gewicht:
90
Material:
LDPE (virgin)
Materialdicke:
60 my
Höhe der Einzelpackung:
37
Breite der Einzelpackung:
24,5
Tiefe der Einzelpackung:
2
Bruttogewicht der Einzelpackung:
103,3
Professional:
Professional Produkt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,15*
€ 4,48*
8 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,55*
€ 6,68*
7 Tage
unbekannt
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 8,77*
Lager 2909
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 15,00*
€ 15,00*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 10,29*
€ 15,67*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 15,00*
€ 17,85
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 5 Packungen (€ 3,00* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.